- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 封函機・封箱針
- タチカワ ハンド封函機のおすすめ人気ランキング
タチカワ ハンド封函機のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新68件の「タチカワ ハンド封函機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「封函機 段ボール」、「段ボール 製函機」、「エアー ホッチキス」などの商品も取り扱っております。
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器幅(mm)102全長(mm)400高さ(mm)200質量(g)2550使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
1台
¥89,980税込¥98,978
当日出荷
1台
¥89,980税込¥98,978
当日出荷
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用材質アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310ステープル装填数100本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
1台
¥20,980税込¥23,078
当日出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)174適合ステープル(MAX) T3
1個
¥749税込¥824
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用全長(mm)約392
TRUSCO石頭ハンマー
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
高品質のホッチキス針
幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)















![12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07658655-201126-02.jpg)
![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono40505647-210329-02.jpg)


![ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00659312-141016-02.jpg)

![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10095057-200421-02.jpg)